Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1270160545 Tischmesser 1 Stück(e) Edelstahl Steakmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1270160545 Tischmesser 1 Stück(e) Edelstahl Steakmesser
Villeroy & Boch 1270160545 Tischmesser 1 Stück(e) Edelstahl Steakmesser
Villeroy & Boch 1270160545 Tischmesser 1 Stück(e) Edelstahl Steakmesser
Villeroy & Boch 1270160545 Tischmesser 1 Stück(e) Edelstahl Steakmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67586410
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1270160545
EAN/GTIN:
     4003686263031
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Steakmesser
Bauart
Zweiteilige Konstruktion
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Walnuss
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
65 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.