Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Cooler Master MasterBox NR600 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67110351
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MCB-NR600-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512079355
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
552 mm
Paketgewicht
7860 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
478 mm
Höhe
473 mm
Gewicht
6570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
MCC-C700M-MG5N-S00
ab € 389,39*
Zubehör
Cooler Master
MCC-C700P-KG5N-S00
ab € 326,12*
Zubehör
Cooler Master
MCB-Q500L-KANN-S00
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.