Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AVBO Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AVBO Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 400-AVBO Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66925604
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AVBO
EAN/GTIN:
     5706998632708
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R630 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge T430 - PowerEdge T640</li></ul>
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,85*
€ 457,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.