Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec DP301M Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Antec DP301M Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66667423
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80020-4
EAN/GTIN:
     761345800204
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
4900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.