Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot
Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot
Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot
Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot
Bigben Interactive SWITCHSTORAGECASERED Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66572778
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     SWITCHSTORAGECASERED
EAN/GTIN:
     3499550366839
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Rot
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
974 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.