Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Wera 867/1 DIY SiS Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66120383
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072410001
EAN/GTIN:
     4013288115836
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
65 g
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx Plus
Torx Plus-Schraubendreherbits
TX27
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.