Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135mm F2.0 ED UMC, Fujifilm X MILC Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65648857
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298883928
EAN/GTIN:
     8809298883928
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Fujifilm
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.8 m
Maximale Blendenzahl
2
Objektivanschluss
Fujifilm X
Blendenbereich (F-F)
2 - 22
Fokuseinstellung
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
148.4 mm
Gewicht
880 g
Technische Details
Sichtwinkel
12.4 °
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,83*
€ 820,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,23*
€ 804,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,52*
€ 787,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,41*
€ 725,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.