Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-65 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-65 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Advantech AIM-65 64 GB 20,3 cm (8") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65533941
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-65AT-22307000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2KT
Prozessor Codename
Cherry Trail
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
Anzahl der Rechenwerke
12
PCI Express Konfigurationen
1x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1200 x 1920 Pixel
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
400 cd/m²
Display Glasart
Corning Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
600 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 592
ARK Prozessorerkennung
93361
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CB, LVD + Energy Star 6.1, CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CCC, BSMI RED, FCC ID, IC, TELEC, NCC, SRRC, RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,48*
€ 954,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,99*
€ 923,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,03*
€ 902,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 107,17*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.