Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 1555.25.11 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 1555.25.11 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.25.11 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
AGRO 1555.25.11 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65486140
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     1555.25.11
EAN/GTIN:
     7611614230351
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
29 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE, VDE, cRUus, EAC
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.