Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
>
Siemens-Sector-Switch
>
Artikel
Siemens 6ES7513-1FL02-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65278904
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES7513-1FL02-0AB0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
Siemens-Sector-Switch
profinet gateway
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
504 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
154 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Schnittstellen-Komponenten
>
Digital & Analog I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.716,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,28*
€ 2.042,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,30*
€ 2.023,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,04*
€ 1.958,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,63*
€ 1.921,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,82*
€ 1.889,51
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.