Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7321-7RD00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7321-7RD00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7321-7RD00-0AB0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278360
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7321-7RD00-0AB0
EAN/GTIN:
     662643230727
Suchbegriffe:
ET 200M Ex-Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
147 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,86*
€ 744,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,46*
€ 713,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,61*
€ 696,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,08*
€ 676,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.