Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7321-1FF01-0AA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7321-1FF01-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6ES7321-1FF01-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65278331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7321-1FF01-0AA0
EAN/GTIN:
     662643172065
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 318,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
€ 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.