Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WA1011-1BM11 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siemens 8WA1011-1BM11 Elektrischer Kontakt
Siemens 8WA1011-1BM11 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     2753E-6423730
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA1011-1BM11
EAN/GTIN:
     4011209160248
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
1130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,935*
€ 21,479*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 47,45*
€ 62,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,479*
€ 25,56001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,373*
€ 25,43387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,101*
€ 25,11019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,883*
€ 24,85077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,772*
€ 24,71868
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 19,935*
€ 23,72265
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.