Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 Elektrischer Kontakt
Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 Elektrischer Kontakt
Siemens 6ES7193-6BP00-0DA0 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65269454
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7193-6BP00-0DA0
EAN/GTIN:
     4025515080855
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
ET 200SP Base Unit
siemens baugruppenträger
et 200sp base unit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.