Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3KC9804-1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3KC9804-1 Elektrischer Kontakt
Siemens 3KC9804-1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65269170
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC9804-1
EAN/GTIN:
     4001869527963
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Klemmenabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1750 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
2200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.