Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartGames Anti-Virus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
SmartGames Anti-Virus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65253292
Hersteller:
     SmartGames
Herst.-Nr.:
     SG 520
EAN/GTIN:
     5414301514060
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
470 g
Verpackungsvolumen
2600 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
35414301514061
Volumen Hauptkarton
25500 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Anzahl der Herausforderungen
60 Stück(e)
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Training der kognitiven Fähigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.