Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PJR125-EUK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PJR125-EUK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Peerless PJR125-EUK Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65116748
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PJR125-EUK
EAN/GTIN:
     735029325567
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Höhe
111 mm
Tiefe
512 mm
Gewicht
3290 g
Verpackungsbreite
401 mm
Verpackungstiefe
439 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Paketgewicht
4000 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
56.7 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.