Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Napf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Napf-Set
TRIXIE Napf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64995791
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905024721
EAN/GTIN:
     4011905024721
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Rot, Weiß
Produkttyp
Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere
Färbung
Monochromatisch
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, trixie hundenapf, katzennapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.