Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMega Trailer Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMega Trailer Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMega Trailer Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64354208
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122202
EAN/GTIN:
     4006485122202
Suchbegriffe:
Trettraktor
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
rolly toys trettraktor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
880 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
9100 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Rot
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
7900 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.