Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMinitrac Trailer John Deere Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMinitrac Trailer John Deere Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMinitrac Trailer John Deere Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys rollyMinitrac Trailer John Deere Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64242498
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     122028
EAN/GTIN:
     4006485122028
Suchbegriffe:
Rutschfahrzeug Anhänger
Trettraktor
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2200 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Gelb
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.