Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyScraper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyScraper
rolly toys rollyScraper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64189542
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     123865
EAN/GTIN:
     4006485123865
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1800 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.