Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Airbrush 38270 - Treibmittelregler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Airbrush 38270 - Treibmittelregler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Revell Airbrush 38270 - Treibmittelregler maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64104997
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     4009803382708
EAN/GTIN:
     4009803382708
Suchbegriffe:
Airbrush-Regulierventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
38.5 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit Zubehör
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Erwachsener
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
45 g
Design
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
1188 Jahr(e)
Ursprungsland
Taiwan
Merkmale
Typ
Scale Model Engineering Objects
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
4043529038013
Volumen Hauptkarton
18726400 cm³
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
84818019900
Weitere Suchbegriffe: druckbegrenzungsventil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,60*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.