Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyPompa Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyPompa Pumpe
rolly toys rollyPompa Pumpe
rolly toys rollyPompa Pumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64085911
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409402
EAN/GTIN:
     4006485409402
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Pumpe
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
300 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.