Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F23370 Ovomat Special F23370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups F23370 Ovomat Special F23370
Krups F23370 Ovomat Special F23370
Krups F23370 Ovomat Special F23370
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63405224
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F2337010
EAN/GTIN:
     0010942100669
Suchbegriffe:
Eierkocher
eierkocher krups
eierkocher
KRUPS EIERKOCHER: Perfekt gekochte Eier
Für köstliche, perfekt gekochte Eier: Der KRUPS Eierkocher ermöglicht die Zubereitung von Eiern ganz nach Lust und Laune. Mit diesem leistungsstarken Eierkocher können Sie perfekt bis zu 7 Eier zubereiten, mit dem optimalen Kochgrad – weich, mittel- oder hartgekocht. Dank der erweiterten Funktionen wird dieser Eierkocher perfekt: ein kompaktes Format, das in einfach jede Küche passt, eine Wasserstandsanzeige für optimale Präzision und Benutzerfreundlichkeit, ein Ei-Pick, um zu vermeiden, dass die Eier aufplatzen, ein abmontierbarer Eierhalter zum einfachen, sicheren Abkühlen und ein praktischer Ein-/Aus-Schalter für noch mehr Benutzerkomfort. Der KRUPS Eierkocher: genießen Sie jeden Tag perfekt gekochte Eier.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
131 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1042 g
Lieferumfang
Eipieker
Ja
Technische Details
Ei-Kapazität
7 Eier
Eikonsistenz
Hart, Medium, Weich
Anzahl der Eierhalter
1
Steuerung
Knopf
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
350 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.