Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R50631089 Tischleuchte E27 60 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R50631089 Tischleuchte E27 60 W Silber, Weiß
TRIO R50631089 Tischleuchte E27 60 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63334228
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50631089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Durchmesser
240 mm
Gewicht
1080 g
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Keramik, Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
1350 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
6000.474
ab € 16,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50351035
ab € 11,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
595400LM179
ab € 21,01*
Ähnlich
meineWunschleuchte
501100S101
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.