Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0029300003 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0029300003 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
REV 0029300003 Nachtlicht Stecker-Nachtlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63258964
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0029300003
EAN/GTIN:
     4006341701411
Suchbegriffe:
Nachtlicht
rev ritter nachtlicht
nachtlicht
2 LEDs
Dämmerungsautomatik
Beleuchteter Farbring
Steckdose kann auch bei eingestecktem Nachtlicht benutzt werden
Eigenverbrauch geringer als 0,8 W
16 A, 230 V~, 3500 W, 50 Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stecker-Nachtlicht
Lichtsensor
Ja
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (max.)
0.8 W
Angeschlossene Last (max.)
3500 W
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.