Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Spirituosen-Gläser
>
Whiskyglas
>
Artikel
Villeroy & Boch Octavie Transparent 360 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-63152324
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
1173901410
EAN/GTIN:
4003684023910
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
360 ml
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kristall, Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Octavie
... >
Getränkezubehör
>
Glaswaren & Stielgläser
>
Whiskeygläser
Weitere Suchbegriffe:
Whisky-Glas
,
Whisky-Tumbler
,
Whiskybecher
,
Whiskyglas
,
old fashioned glas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,05*
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.