Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prym 13909050 Revolverlochzangen Kunststoff Violett 6 Stück(e) 2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prym 13909050 Revolverlochzangen Kunststoff Violett 6 Stück(e) 2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm 1 Stück(e)
Prym 13909050 Revolverlochzangen Kunststoff Violett 6 Stück(e) 2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm 1 Stück(e)
Prym 13909050 Revolverlochzangen Kunststoff Violett 6 Stück(e) 2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm 1 Stück(e)
Prym 13909050 Revolverlochzangen Kunststoff Violett 6 Stück(e) 2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63001740
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     390905
EAN/GTIN:
     4002273909055
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Ein absoluter Allrounder ist die stabile Revolver-Lochzange von Prym, denn sie eignet sich nicht nur zum Lochen von Textilien oder Leder, sondern lässt sich auch perfekt für Bastelmaterialien wie Papier, Folie und vieles mehr verwenden. Die Lochzange stanzt 6 unterschiedliche Lochgrößen von 2,5 mm bis 5 mm. Die Griffe der Revolverlochzange sind in pflaumenblau gehalten und bieten durch Mulden an den Außenseiten für jeden Finger einen guten Halt. Ein Sperrriegel hält die Lochzange bei Nichtgebrauch zusammen – das schafft Platz bei den Näh- und Bastelutensilien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Revolverlochzangen
Material
Kunststoff
Handgrifffarbe
Violett
Anzahl Schläge
6 Stück(e)
Schnittdurchmesser
2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.