| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62940767 Herst.-Nr.: 4052025203191 EAN/GTIN: 4052025203191 |
| |
|
| | |
| Badewannenablage mit Weinhalter und Buchstütze Machen Sie Ihren nächsten Ausflug in Ihre Badewanne zu einem erholenden Erlebnis! Diese praktische Badewannenbrücke hat eine klappbare Stütze für Ihre Bücher, um in der Wanne gemütlich den neusten Besteller-Roman zu lesen. Eine Weinhalterung rundet das Ganze ab. So können Sie sich für ein umfassendes Wellness-Erlebnis nebenbei noch eine Glas Wein oder Sekt gönnen. Dazu ist der Wannenaufsatz in der Breite verstellbar und passt damit auf die gängigen Wannengrößen. Der verwendete Bambus überzeugt mit seiner Natürlichkeit und ist optimal für die Verwendung in feuchten Umgebungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 175 mm | | Gewicht | 1560 g | Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Material | Bambus, Edelstahl | | erweiterbar | Ja | | Smartphone/Tablet-Halterung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badebrett, Badewannenbrett, Buchstützen, Bücherstützen, Ordnerstütze, Registraturstütze, Badewannenablage, Badewannentisch, Wannenablage, Wannenbrücke, buchstützen metall braun, badablage, buchstützen metall |
| | |
| |