Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86266 Einwegbecher 200 ml Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86266 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 86266 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 86266 Einwegbecher 200 ml Karton
Papstar 86266 Einwegbecher 200 ml Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62621882
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86266
EAN/GTIN:
     4002911862667
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
Ripple Wall ToGo-Becher aus Pappe mit PE-Beschichtung für Heißgetränke aller Art

- Höhe: 9 cm
- Durchmesser: 8 cm
- Füllinhalt: 0,2 l
- Maximal einsetzbar bis 90 °C

Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühl.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
200 ml
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.