Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.1/4 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 75.1/4 Gabelringschlüssel
Facom 75.1/4 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62526228
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.1/4
EAN/GTIN:
     3148511202005
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
1/4 Zoll
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.