Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 308 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 308 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Olympia LCD 308 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241803
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • 1-zeiliges LC-Display mit 8 Stellen - Kombinierter Batterie/Solarzellenbetrieb mit Auto Power Aus - Grundrechenarten - Speicherfunktion - Gummitastatur
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
81 g
Abmessungen (BxTxH)
130 x 167 x 38 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Anzeigegerät
56 x 16 mm
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.