Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 6112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 6112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Olympia LCD 6112 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241799
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941911003
EAN/GTIN:
     4030152191031
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
  • Metallgehäuse - Material der Tasten: Kunststoff - Art der Anzeige: LCD - 12-stelliges Display, 1-zeilig - Batterie- und Solarbetrieb - Gewinnspannenrechnung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Abmessungen (BxTxH)
147 x 206 x 43 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.