Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 66634 Elektrische Luftpumpe 480 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 66634 Elektrische Luftpumpe 480 l/min
Intex 66634 Elektrische Luftpumpe 480 l/min
Intex 66634 Elektrische Luftpumpe 480 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62395521
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     66634
EAN/GTIN:
     6941057413662
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Aquarienpumpen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
70.8 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
450 g
Energie
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Eingangsspannung
220 - 240, 12 V
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Schlauchboote
Luftstrom
480 l/min
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8414808090
Breite des Versandkartons
145 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.