Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.57130 Weinglas 660 ml Universelles Weinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 8003.57130 Weinglas 660 ml Universelles Weinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.57130 Weinglas 660 ml Universelles Weinglas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62347266
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.57130
EAN/GTIN:
     4001836100595
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Das ideale Weinglas für kraftvolle Rot- oder Weißweine wie Chardonnay, Silvaner, Bordaux Blend, Spätburgunder Barrique und viele mehr.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Universelles Weinglas
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Chardonnay-Wein, Pinot Noir wine
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
660 ml
Glas-Höhe
243 mm
Glasschalendurchmesser
94 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.