Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Raidon GR8670-TB3 Disk-Array Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62335428
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     GR8670-TB3
EAN/GTIN:
     4713227440264
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Leistung, System
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Sperrschloss
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
4525 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,34*
€ 1.963,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,96*
€ 1.927,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.603,76*
€ 1.908,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,33*
€ 1.834,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,40*
€ 1.778,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,51*
€ 1.743,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.