Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.103080.01.001 Dinner4All


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Princess 01.103080.01.001 Dinner4All
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62334679
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103080.01.001
EAN/GTIN:
     8713016072351
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Mit dem einzigartigen Princess 103080 Dinner4All können alle am Tisch sitzen und sich auf der eigenen Teppanyaki-Grillplatte ihre Speisen zubereiten. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde ein und überraschen Sie sie, indem Sie jeden nach Lust und Laune Fleisch, Fisch oder Gemüse grillen lassen. Die Garantie für ein leckeres und gemütliches Abendessen! Zubereitung nach Teppanyaki-Art auf der eigenen Grillplatte Der Princess Dinner4All hat vier Keramikplatten mit jeweils einem persönlichen Teppanyaki-Grill. Jeder kann seine Speisen selbst wählen und direkt an seinem Platz zubereiten. So werden die Geschmackstoffe nicht vermischt – ideal, falls jemand in der Runde eine Lebensmittelallergie oder -intoleranz hat. Ab sofort können Sie ein Abendessen nach Teppanyaki-Art mit allen zusammen genießen. Zentraleinheit mit Servierplatte Die Zentraleinheit hat vier Steckkontakte, so dass Sie bis zu vier Teppanyaki-Grillplatten anschließen können. Diese Zentraleinheit wird über nur ein Stromkabel an einer Steckdose angeschlossen. Somit brauchen Sie nur eine Netzstromquelle. Die Zentraleinheit kann mit der Keramikservierplatte verschlossen werden. Auf dieser Platte können Sie Fleisch-, Fisch- oder Gemüsestücke servieren, so dass sich jeder ganz nach Belieben bedienen kann. Einfach zu reinigen Alle Keramikplatten sind abnehmbar und spülmaschinenfest. Die Teppanyaki-Grillplatten haben eine Antihaftbeschichtung, so dass Sie weder Butter noch Öl brauchen und vor allem nichts an der Platte kleben bleibt. Um die Grillplatten zu reinigen, brauchen Sie sie lediglich mit einem feuchten Tuch abzuwischen oder unter laufendem Wasser abzuspülen. Lieferumfang: Princess Dinner4All, 4 Holzschaber, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
4
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016072368
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
2
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Steingut
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10080 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Paketgewicht
11860 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,54*
Ähnlich
Princess
01.104020.01.001
ab € 56,26*
Ähnlich
Princess
01.104040.01.001
ab € 91,87*
Ähnlich
Tristar
BP-2787
ab € 34,49*
Ähnlich
Tristar
BP-2965
ab € 27,08*
Ähnlich
Tristar
BP-2984
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.