| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-62318187 Herst.-Nr.: ZP 60/E EAN/GTIN: 4001797855206 |
| |
|
| | |
| Frisch gepresst schmecken Säfte am besten. Mit der eleganten Zitruspresse aus hochwertigem Edelstahl pressen Sie im Handumdrehen den letzten Tropfen aus Orangen, Zitronen und Grapefruits, dank der zwei unterschiedlichen Saftkegel. Es genügt leichter Druck, den Rest übernimmt der leistungsstarke Motor. Ideal für den Vitaminkick zwischendurch. Der Saft fließt über eine klappbare Auslauftülle direkt in ein Glas, der Nachtropfstopp sorgt dafür, dass kein Tropfen verloren geht. Das Edelstahlsieb ist abnehmbar und kann zusammen mit Presskegeln, Saftauffangbehälter und Staubschutzdeckel in der Spülmaschine gereinigt werden. Frisch gepresster Saft sollte auf keinem Frühstückstisch fehlen.
inklusive:
- 1 Presskegel für große Früchte - 1 Presskegel für kleine Früchte - Staubschutzdeckel Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Deckel | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Anzahl der Druckkegel | 2 | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Abluft | Ja | | Automatische Ein-/Ausschaltung | Ja | | Doppeldrehkegel | Ja | | Fruchtfleischfilter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 160 mm | | Höhe | 255 mm | Energie | Leistung | 100 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |