Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 028727 Wasserglas Violett, Violett 365 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 028727 Wasserglas Violett, Violett 365 ml
LEONARDO 028727 Wasserglas Violett, Violett 365 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62313880
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     028727
EAN/GTIN:
     4002541287274
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
365 ml
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett, Violett
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Puccini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,45002*
€ 40,99552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,27002*
€ 40,78132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,11002*
€ 38,21092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,62004*
€ 36,43785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,13004*
€ 29,90475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.