Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
PolarPro QuartzLine Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter 3,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62224107
Hersteller:
     PolarPro
Herst.-Nr.:
     37-ND8/PL
EAN/GTIN:
     817465021187
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd8
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Filtergröße
37 mm
Filtertyp
Neutraldichte-/polarisierender Kamerafilter
Kameralinsenfiltertyp
ND8/PL
Wasserabweisende Beschichtung
Ja
Anti-Blend-Beschichtung (AG)
Ja
Wasserfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Kratzfest
Ja
Material
Quarzglas
Beschichten
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Weitere Suchbegriffe: graufilter 37mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.