Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Inter-Tech ARGUS IT-410 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61148126
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885440
EAN/GTIN:
     4260455643108
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
USB-C RJ-45 Adapter
ARGUS IT-410 LAN-ADAPTER

Der Argus IT-410 LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB Type C-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers. Neben dem sofort einsatzbereiten RJ45-Netzwerkanschluss bietet der IT-410 zudem noch einen dreifach USB 3.0 USB-Hub. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und setzt mit seiner schwarzen Lackierung und polierten Kanten auch optische Akzente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
55 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Paketgewicht
75 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.