Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Bahco SB143.025.100 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60946307
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SB143.025.100
EAN/GTIN:
     7314150282869
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
BahcoFit Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben, mit Kugelkopf 2 - 8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
30 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
2.5 mm
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.