Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-20 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-20 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-20 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-20 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60933169
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-20
EAN/GTIN:
     7314151828752
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Gewicht
185 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
20 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,47*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,40*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 8,40*
Zubehör
Bahco
111M-24
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.