Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-550-45-2.25-4 Sägeblatt 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-550-45-2.25-4 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-4 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-4 Sägeblatt 55 cm
Bahco 3809-550-45-2.25-4 Sägeblatt 55 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60848238
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-550-45-2.25-4
EAN/GTIN:
     7311518114411
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen-sägeblatt 550x6
maschinen sägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Breite
45 mm
Tiefe
2.25 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
4
Material
Stahl
Produktfarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: bahco maschinensägeblatt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.