Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell 95159 Handy-Schutzhülle Beuteltasche Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell 95159 Handy-Schutzhülle Beuteltasche Weiß
Krusell 95159 Handy-Schutzhülle Beuteltasche Weiß
Krusell 95159 Handy-Schutzhülle Beuteltasche Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6077095
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     95159
EAN/GTIN:
     7394090951599
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.