Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20739 Multifunktionswerkzeugzubehör Segmentierte Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT20739 Multifunktionswerkzeugzubehör Segmentierte Klinge
DeWALT DT20739 Multifunktionswerkzeugzubehör Segmentierte Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60749432
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20739
EAN/GTIN:
     5035048094198
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Arbeitstiefe
2.2 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Typ
Segmentierte Klinge
Geeignet für Materialien
Kachel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20700-QZ
ab € 5,33*
Ähnlich
DeWalt
DT20717-QZ
ab € 18,07*
Ähnlich
DeWalt
DT20718-QZ
ab € 20,12*
Ähnlich
DeWalt
DT20719-QZ
ab € 14,41*
Ähnlich
DeWalt
DT20745-QZ
ab € 22,24*
Ähnlich
DeWalt
DT20746-QZ
ab € 13,82*
Ähnlich
DeWalt
DT20751-QZ
ab € 14,40*
Ähnlich
DeWalt
DT20750-QZ
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.