Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollySweepy Spielzeug-Kehrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollySweepy Spielzeug-Kehrmaschine
rolly toys rollySweepy Spielzeug-Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164399
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     409723
EAN/GTIN:
     4006485409723
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
  • funktionstüchtige Anbaukehrmaschine
    - passend an alle Fahrzeuge mit Frontanhängekupplung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
3700 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Kehrmaschine
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
3100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.