Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyFarmtrac Case Puma Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyFarmtrac Case Puma Aufsitztraktor
rolly toys rollyFarmtrac Case Puma Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164274
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     601059
EAN/GTIN:
     4006485601059
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 3 - 8 Jahre
    - Sitz verstellbar
    - Motorhaube zu öffnen
    - Front- und Heckkupplung
    - Flüsterlaufreifen
    - Drehschemellenkung
    - Kettenspannung einstellbar
    - geschützter Kettenantrieb
    - robuste Lenkstange
    - Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1028 mm
Verpackungstiefe
404 mm
Verpackungshöhe
564 mm
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
ProStabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
9300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.