Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyKipper II Spielzeuganhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyKipper II Spielzeuganhänger
rolly toys rollyKipper II Spielzeuganhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60163664
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     128815
EAN/GTIN:
     4006485128815
Suchbegriffe:
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielfahrzeuge
  • Alter: 2½ - 10 Jahre
    - Einachsanhänger
    - Kippfunktion
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3100 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeuganhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
2400 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.