Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa UPort 204 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa UPort 204 480 Mbit/s
Moxa UPort 204 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5999708
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UPORT 204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB Hub
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 35 x 120 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: usb seriell adapter moxa, usb d sub adapter, usb hubs 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.